Micromètre, Plage de mesure: 275-300mm

Réf.: 420500 275-300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 69.50 /pcs.
  • CHF 142.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 275 mm - 300 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 5 µm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 1/50 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Métrologie analogique
Exécution surface de mesure Carbure rapporté
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420500 275-300
EAN / GTIN 4946368215044
Réf. fabricant 103-148-10

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.
Broche de mesure trempée et rectifiée.
Blocage par levier.
Avec limiteur de couple à friction et isolant.
Avec graduation de qualité.
A partir de la réf. 100-125, col de cygne en fonte émaillée.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.:

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier