{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 0 mm - 25 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 2 µm | |
⌀ broche | 6,35 mm | |
Pas de broche | 1/50 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 18 mm | |
Métrologie | analogique | |
Exécution surface de mesure | carbure rapporté | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420500 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368385624 | |
Réf. fabricant | 102-301 | |
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |