{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6800J | |
Dist. trous e | 32 mm | |
Dist. trous f | 43-46,5 mm | |
⌀ alésage d | 8,6 mm | |
Hauteur serrage H | 42,5 mm | |
Force arrêt P1 | 1 700 N | |
Force arrêt P2 | 3 000 N | |
Hauteur totale | 221 mm | |
Longueur totale | 141 mm | |
Vis de calage | M8×65 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical |
Référence article | 376500 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007775 | |
Réf. fabricant | 557305 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, Type: 4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 52.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 33.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur totale | 221 mm | 218 mm |
Longueur totale | 141 mm | 143 mm |
Force arrêt P2 | 3 000 N | 3 470 N |
Dist. trous e | 32 mm | 32 mm |
Type | 6800J | 376508 4 |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical | Sauterelles à serrage vertical |
Hauteur serrage H | 42,5 mm | 43 mm |