{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 376508 4 | |
Dist. trous e | 32 mm | |
Dist. trous f | 45 mm | |
⌀ alésage d | 8,3 mm | |
Hauteur serrage H | 43 mm | |
Force arrêt P1 | 2 500 N | |
Force arrêt P2 | 3 470 N | |
Hauteur totale | 218 mm | |
Longueur totale | 143 mm | |
Vis de calage | M10×89 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical |
Référence article | 376508 4 | |
EAN / GTIN | 4020772390310 | |
Réf. fabricant | 376508 4 |