{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 376508 3 | |
Dist. trous e | 19 mm | |
Dist. trous f | 31,6 mm | |
⌀ alésage d | 7,2 mm | |
Hauteur serrage H | 32 mm | |
Force arrêt P1 | 1 800 N | |
Force arrêt P2 | 2 500 N | |
Hauteur totale | 205 mm | |
Longueur totale | 90 mm | |
Vis de calage | M8×45 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical |
Référence article | 376508 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226280 | |
Réf. fabricant | 376508 3 |