Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, Type: 1

Réf.: 376508 1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 376508 1
Dist. trous e 16 mm
Dist. trous f 24 mm
⌀ alésage d 3 mm
Hauteur serrage H 19 mm
Force arrêt P1 500 N
Force arrêt P2 710 N
Hauteur totale 77 mm
Longueur totale 51,5 mm
Vis de calage M5x30 mm
Type de produit Sauterelles à serrage vertical

Identification et classification

Référence article 376508 1
Copier
EAN / GTIN 4045197226266
Copier
Réf. fabricant 376508 1
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec base horizontale pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l’usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Conviennent pour le bridage lors de travaux de perçage, d’alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.