{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6800J | |
Dist. trous e | 20 mm | |
Dist. trous f | 32,5 mm | |
⌀ alésage d | 7,5 mm | |
Hauteur serrage H | 33 mm | |
Force arrêt P1 | 1 200 N | |
Force arrêt P2 | 2 500 N | |
Hauteur totale | 186 mm | |
Longueur totale | 112 mm | |
Vis de calage | M8×45 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical |
Référence article | 376500 3 | |
EAN / GTIN | 4020772007768 | |
Réf. fabricant | 557304 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, Type: 3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock
40,50 CHF
CHF 25.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 22.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur totale | 186 mm | 205 mm |
Longueur totale | 112 mm | 90 mm |
Force arrêt P2 | 2 500 N | 2 500 N |
Dist. trous e | 20 mm | 19 mm |
Type | 6800J | 376508 3 |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical | Sauterelles à serrage vertical |
Hauteur serrage H | 33 mm | 32 mm |