{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6800J | |
Dist. trous e | 8,5-13,5 mm | |
Dist. trous f | 23 mm | |
⌀ alésage d | 4,5 mm | |
Hauteur serrage H | 18 mm | |
Force arrêt P1 | 500 N | |
Force arrêt P2 | 700 N | |
Hauteur totale | 81 mm | |
Longueur totale | 49 mm | |
Vis de calage | M4x25 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical |
Référence article | 376500 0 | |
EAN / GTIN | 4020772007737 | |
Réf. fabricant | 557301 |