{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6800J | |
Dist. trous e | 50,5 mm | |
Dist. trous f | 67,5-72,5 mm | |
⌀ alésage d | 13 mm | |
Hauteur serrage H | 81 mm | |
Force arrêt P1 | 3 400 N | |
Force arrêt P2 | 5 500 N | |
Hauteur totale | 333 mm | |
Longueur totale | 231 mm | |
Vis de calage | M12×110 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical |
Référence article | 376500 6 | |
EAN / GTIN | 4020772007799 | |
Réf. fabricant | 557307 |