{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6800J | |
Dist. trous e | 45 mm | |
Dist. trous f | 45-50 mm | |
⌀ alésage d | 8,5 mm | |
Hauteur serrage H | 55,8 mm | |
Force arrêt P1 | 3 000 N | |
Force arrêt P2 | 5 000 N | |
Hauteur totale | 281 mm | |
Longueur totale | 195 mm | |
Vis de calage | M12×80 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical |
Référence article | 376500 5 | |
EAN / GTIN | 4020772007782 | |
Réf. fabricant | 557306 |