{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 16/18 | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
⌀ ext. | 56,5 mm | |
Longueur mandrin fermé | 98 mm | |
Cône intérieur | B 18 | |
⌀ cône intérieur max. | 17,78 mm | |
Clé à couronne dentée adaptée | S3 | |
Type de produit | Mandrins à couronne dentée |
Référence article | 342215 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208018201 | |
Réf. fabricant | 72825 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin à couronne dentée Prima 16/18
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 102.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 86.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 56,5 mm | 50 mm |
Cône intérieur | B 18 | B 18 |
⌀ cône intérieur max. | 17,78 mm | 17,78 mm |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Type | 16/18 | 16/18 |
Clé à couronne dentée adaptée | S3 | S3 |
Type de produit | Mandrins à couronne dentée | Mandrins à couronne dentée |