{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 10/16 | |
Plage de serrage | 1 mm - 10 mm | |
⌀ ext. | 42,8 mm | |
Longueur mandrin fermé | 77 mm | |
Cône intérieur | B 16 | |
⌀ cône intérieur max. | 15,733 mm | |
Clé à couronne dentée adaptée | S2 | |
Type de produit | Mandrins à couronne dentée |
Référence article | 342215 10/16 | |
EAN / GTIN | 4019208018065 | |
Réf. fabricant | 72687 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin à couronne dentée Prima 10/16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 43.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 36.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Cône intérieur | B 16 | B 16 |
Longueur mandrin fermé | 77 mm | 77 mm |
⌀ cône intérieur max. | 15,733 mm | 15,733 mm |
Plage de serrage | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
Type | 10/16 | 10/16 |
Clé à couronne dentée adaptée | S2 | S2 |
Type de produit | Mandrins à couronne dentée | Mandrins à couronne dentée |