{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 13 | |
Plage de serrage | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ ext. | 42,8 mm | |
Longueur mandrin fermé | 77 mm | |
Cône intérieur | B 16 | |
⌀ cône intérieur max. | 15,733 mm | |
Clé à couronne dentée adaptée | S2 | |
Type de produit | Mandrins à couronne dentée |
Référence article | 342215 13 | |
EAN / GTIN | 4019208018096 | |
Réf. fabricant | 72800 |