{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 10/12 | |
Plage de serrage | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ ext. | 34,5 mm | |
Longueur mandrin fermé | 60,5 mm | |
Cône intérieur | B 12 | |
⌀ cône intérieur max. | 12,065 mm | |
Clé à couronne dentée adaptée | S2 | |
Type de produit | Mandrins à couronne dentée |
Référence article | 342215 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018041 | |
Réf. fabricant | 72653 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin à couronne dentée Prima 10/12
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 43.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 36.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 34,5 mm | 33,5 mm |
Cône intérieur | B 12 | B 12 |
Longueur mandrin fermé | 60,5 mm | 61,4 mm |
⌀ cône intérieur max. | 12,065 mm | 12,065 mm |
Plage de serrage | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
Clé à couronne dentée adaptée | S2 | S2 |
Type de produit | Mandrins à couronne dentée | Mandrins à couronne dentée |