{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 10/12 | |
Plage de serrage | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ ext. | 33,5 mm | |
Longueur mandrin fermé | 61,4 mm | |
Cône intérieur | B 12 | |
⌀ cône intérieur max. | 12,065 mm | |
Clé à couronne dentée adaptée | S2 | |
Type de produit | Mandrins à couronne dentée |
Référence article | 342220 10/12 | |
EAN / GTIN | 4045197152916 | |
Réf. fabricant | 342220 10/12 |