{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 16/16 | |
Plage de serrage | 3 mm - 16 mm | |
⌀ ext. | 50 mm | |
Longueur mandrin fermé | 86,5 mm | |
Cône intérieur | B 16 | |
⌀ cône intérieur max. | 15,733 mm | |
Clé à couronne dentée adaptée | S3 | |
Type de produit | Mandrins à couronne dentée |
Référence article | 342215 16/16 | |
EAN / GTIN | 4019208062747 | |
Réf. fabricant | 227152 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin à couronne dentée Prima 16/16
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 65.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 64.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 50 mm | 50 mm |
Cône intérieur | B 16 | B 16 |
⌀ cône intérieur max. | 15,733 mm | 15,733 mm |
Plage de serrage | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Type | 16/16 | 16/16 |
Clé à couronne dentée adaptée | S3 | S3 |
Type de produit | Mandrins à couronne dentée | Mandrins à couronne dentée |