Mandrin à couronne dentée 16/18

Réf.: 342220 16/18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 16/18
Plage de serrage 3 mm - 16 mm
⌀ ext. 50 mm
Longueur mandrin fermé 98 mm
Cône intérieur B 18
⌀ cône intérieur max. 17,78 mm
Clé à couronne dentée adaptée S3
Type de produit Mandrins à couronne dentée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342220 16/18
EAN / GTIN 4045197152954
Réf. fabricant 342220 16/18

Description

Exécution:

Guide-clé non trempé.
Pour rotation à droite et à gauche
Pour fixation sur arbres de montage 342300342850 ou directement sur la broche de la machine.

Utilisation:

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, perceuses à percussion et perceuses à colonne.