Mandrin porte-forets auto-serrant Supra 8

Réf.: 341400 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 8
Plage de serrage 0 mm - 8 mm
⌀ ext. 35,8 mm
Longueur mandrin fermé 73,4 mm
Cône intérieur B 12
⌀ cône intérieur max. 12,065 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341400 8
EAN / GTIN 4019208195025
Réf. fabricant 871032

Description

Exécution:

Modèle industriel.
Avec cône de mandrin porte-foret DIN 238

Utilisation:

Pour perceuses à colonne.
Pour fixation sur arbres de montage 342300342887 ou directement sur la broche de la machine.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin porte-forets auto-serrant Supra 8

Mandrin porte-forets auto-serrant Supra 8

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  111.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  88.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ ext. 35,8 37
Cône intérieur B 12 B12
Longueur mandrin fermé 73,4 78
⌀ cône intérieur max. 12,065 12,065
Plage de serrage 0 ;8 0 ;8
Type 8
Type de produit Mandrins sans clé Mandrins sans clé