{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 13/12 | |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
⌀ ext. | 42,5 mm | |
Longueur mandrin fermé | 90 mm | |
Cône intérieur | B 12 | |
⌀ cône intérieur max. | 12,065 mm | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341400 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018546 | |
Réf. fabricant | 871046 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin porte-forets auto-serrant Supra 13/12
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 102.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 81.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 82.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 42,5 | 47 | 42,5 |
Cône intérieur | B 12 | B 12 | B 12 |
Longueur mandrin fermé | 90 | 103 | 97 |
⌀ cône intérieur max. | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
Plage de serrage | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Type | 13/12 | ||
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |