{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 16/18 | |
Plage de serrage | 3 mm - 16 mm | |
⌀ ext. | 51 mm | |
Longueur mandrin fermé | 107 mm | |
Cône intérieur | B 18 | |
⌀ cône intérieur max. | 17,431 mm | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341400 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208195827 | |
Réf. fabricant | 871065 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin porte-forets auto-serrant Supra, Type: 16/18
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 137.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 109.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 109.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 51 mm | 52 mm | 50,5 mm |
Cône intérieur | B 18 | B 18 | B 18 |
Longueur mandrin fermé | 107 mm | 105 mm | 110,9 mm |
⌀ cône intérieur max. | 17,431 mm | 17,431 mm | 17,431 mm |
Plage de serrage | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |