Mandrin porte-forets auto-serrant Supra 10/16

Réf.: 341400 10/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 10/16
Plage de serrage 0 mm - 10 mm
⌀ ext. 40,2 mm
Longueur mandrin fermé 89,1 mm
Cône intérieur B 16
⌀ cône intérieur max. 15,733 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341400 10/16
EAN / GTIN 4019208189772
Réf. fabricant 871041

Description

Exécution:

Modèle industriel.
Avec cône de mandrin porte-foret DIN 238

Utilisation:

Pour perceuses à colonne.
Pour fixation sur arbres de montage 342300342887 ou directement sur la broche de la machine.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin porte-forets auto-serrant Supra 10/16

Mandrin porte-forets auto-serrant Supra 10/16

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  121.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  96.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  96.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ ext. 40,2 40 43
Cône intérieur B 16 B 16 B 16
Longueur mandrin fermé 89,1 86 92
⌀ cône intérieur max. 15,733 15,733 15,733
Plage de serrage 0 ;10 0 ;10 0 ;10
Type 10/16
Type de produit Mandrins sans clé Mandrins sans clé Mandrins sans clé