{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 0 mm - 10 mm | |
⌀ ext. | 43 mm | |
Longueur mandrin fermé | 92 mm | |
Cône intérieur | B 16 | |
⌀ cône intérieur max. | 15,733 mm | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341425 10/16 | |
EAN / GTIN | 4062406088354 | |
Réf. fabricant | 341425 10/16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrins porte-forets auto-serrants, Type: 10/16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 96.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 96.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 43 mm | 40 mm |
Cône intérieur | B 16 | B 16 |
Longueur mandrin fermé | 92 mm | 86 mm |
⌀ cône intérieur max. | 15,733 mm | 15,733 mm |
Plage de serrage | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |