{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 10/12 | |
Plage de serrage | 0 mm - 10 mm | |
⌀ ext. | 40,2 mm | |
Longueur mandrin fermé | 86,1 mm | |
Cône intérieur | B 12 | |
⌀ cône intérieur max. | 12,065 mm | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341400 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208189765 | |
Réf. fabricant | 871040 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin porte-forets auto-serrant Supra 10/12
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 121.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 96.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 96.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 40,2 | 40 | 34,3 |
Cône intérieur | B 12 | B 12 | B 12 |
Longueur mandrin fermé | 86,1 | 86 | 79,4 |
⌀ cône intérieur max. | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
Plage de serrage | 0 ;10 | 0 ;10 | 0 ;10 |
Type | 10/12 | ||
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |