{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 0 mm - 8 mm | |
⌀ ext. | 37 mm | |
Longueur mandrin fermé | 78 mm | |
Cône intérieur | B12 | |
⌀ cône intérieur max. | 12,065 mm | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341420 8 | |
EAN / GTIN | 4045197883216 | |
Réf. fabricant | 341420 8 |