{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 250 mm | |
Passage E | 76 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 89 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 123 mm | |
⌀ centrage B | 200 mm | |
Profondeur centrage C | 5 mm | |
Poids | 29 kg | |
Vitesse de rotation max. | 3 500 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312911 250 | |
EAN / GTIN | 4062406154622 | |
Réf. fabricant | 312911 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique 250 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,010.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 615.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. A | 250 mm | 250 mm |
Passage E | 76 mm | 76 mm |
Poids | 29 kg | 29 kg |
Matière | Acier | Fonte |
Vitesse de rotation max. | 3 500 min-1 | 2 500 min-1 |
Norme | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ centrage B | 200 mm | 200 mm |