{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 200 mm | |
Passage E | 55 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 78 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 107 mm | |
⌀ centrage B | 160 mm | |
Profondeur centrage C | 4 mm | |
Poids | 17,5 kg | |
Vitesse de rotation max. | 4 000 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312911 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154615 | |
Réf. fabricant | 312911 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique 200 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 772.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 455.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur avec mors H2 | 107 mm | 104 mm |
Hauteur sans mors H1 | 78 mm | 75 mm |
Matière | Acier | Fonte |
Vitesse de rotation max. | 4 000 min-1 | 3 000 min-1 |
Norme | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Profondeur centrage C | 4 mm | 4 mm |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |