{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 125 mm | |
Passage E | 35,5 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 59,5 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 79,5 mm | |
⌀ centrage B | 95 mm | |
Profondeur centrage C | 4 mm | |
Poids | 5 kg | |
Vitesse de rotation max. | 5 500 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312911 125 | |
EAN / GTIN | 4062406154585 | |
Réf. fabricant | 312911 125 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique 125 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 519.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 339.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Passage E | 35,5 mm | 32 mm |
Hauteur sans mors H1 | 59,5 mm | 56 mm |
Matière | Acier | Fonte |
Vitesse de rotation max. | 5 500 min-1 | 4 000 min-1 |
Profondeur centrage C | 4 mm | 4 mm |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale | Mandrins à couronne hélicoïdale |