{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 160 mm | |
Passage E | 42 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 68 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 100 mm | |
⌀ centrage B | 125 mm | |
Profondeur centrage C | 4 mm | |
Poids | 10 kg | |
Vitesse de rotation max. | 4 600 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312911 160 | |
EAN / GTIN | 4062406154592 | |
Réf. fabricant | 312911 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique 160 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 597.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 369.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. A | 160 mm | 160 mm |
Poids | 10 kg | 10 kg |
Hauteur sans mors H1 | 68 mm | 64,5 mm |
Matière | Acier | Fonte |
Vitesse de rotation max. | 4 600 min-1 | 3 600 min-1 |
Profondeur centrage C | 4 mm | 4 mm |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale | Mandrins à couronne hélicoïdale |