{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 100 mm | |
Passage E | 20 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 50 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 67 mm | |
⌀ centrage B | 70 mm | |
Profondeur centrage C | 3 mm | |
Poids | 2,8 kg | |
Vitesse de rotation max. | 6 300 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312911 100 | |
EAN / GTIN | 4062406154578 | |
Réf. fabricant | 312911 100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique 100 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 455.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 319.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. A | 100 mm | 100 mm |
Passage E | 20 mm | 20 mm |
Hauteur sans mors H1 | 50 mm | 50 mm |
Vitesse de rotation max. | 6 300 min-1 | 4 500 min-1 |
⌀ centrage B | 70 mm | 70 mm |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale | Mandrins à couronne hélicoïdale |