Mandrin de tour à 3 mors en fonte, centrage cylindrique 160 mm

Réf.: 312906 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-4
Matière Fonte
⌀ ext. A 160 mm
Passage E 42 mm
Hauteur sans mors H1 64,5 mm
Hauteur avec mors H2 96,5 mm
⌀ centrage B 125 mm
Profondeur centrage C 4 mm
Poids 10 kg
Vitesse de rotation max. 3 600 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 312906 160
EAN / GTIN 4062406154523
Réf. fabricant 312906 160

Description

Exécution:

  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
  • Corps en fonte ou en acier.
  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité, plus précise que la norme DIN 6386.

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l’aide d’un faux plateau. Le mandrin est fixé avec des vis par l’arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d’abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Livraison:

Avec: 1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l’extérieur.
1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l’intérieur.
1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange 312971312986.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ ext. A (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier