{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Fonte | |
⌀ ext. A | 80 mm | |
Passage E | 16 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 44 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 57 mm | |
⌀ centrage B | 56 mm | |
Profondeur centrage C | 3 mm | |
Poids | 1,5 kg | |
Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312906 80 | |
EAN / GTIN | 4062406153885 | |
Réf. fabricant | 312906 80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de tour à 3 mors en fonte, centrage cylindrique, DIN 702-4, ⌀ ext. A: 80mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 296.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
402,00 CHF
CHF 357.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. A | 80 mm | 80 mm |
Passage E | 16 mm | 16 mm |
Poids | 1,5 kg | 1,5 kg |
Hauteur avec mors H2 | 57 mm | 57 mm |
Matière | Fonte | Acier |
Norme | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Profondeur centrage C | 3 mm | 3 mm |