{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Fonte | |
⌀ ext. A | 315 mm | |
Passage E | 103 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 94 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 137 mm | |
⌀ centrage B | 260 mm | |
Profondeur centrage C | 5 mm | |
Poids | 50 kg | |
Vitesse de rotation max. | 2 000 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312906 315 | |
EAN / GTIN | 4062406154554 | |
Réf. fabricant | 312906 315 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de tour à 3 mors en fonte, centrage cylindrique, DIN 702-4, ⌀ ext. A: 315mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 939.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
1595,00 CHF
CHF 1,420.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. A | 315 mm | 315 mm |
Passage E | 103 mm | 103 mm |
Hauteur avec mors H2 | 137 mm | 140,2 mm |
Norme | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ centrage B | 260 mm | 260 mm |
Profondeur centrage C | 5 mm | 5 mm |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |