{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Fonte | |
⌀ ext. A | 200 mm | |
Passage E | 55 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 75 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 104 mm | |
⌀ centrage B | 160 mm | |
Profondeur centrage C | 4 mm | |
Poids | 17,5 kg | |
Vitesse de rotation max. | 3 000 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312906 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154530 | |
Réf. fabricant | 312906 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de tour à 3 mors en fonte, centrage cylindrique, DIN 702-4, ⌀ ext. A: 200mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 455.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
772,00 CHF
CHF 686.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Poids | 17,5 kg | 17,5 kg |
Hauteur sans mors H1 | 75 mm | 78 mm |
Matière | Fonte | Acier |
Vitesse de rotation max. | 3 000 min-1 | 4 000 min-1 |
Profondeur centrage C | 4 mm | 4 mm |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale | Mandrins à couronne hélicoïdale |