{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN 702-4 | |
Matière | Fonte | |
⌀ ext. A | 250 mm | |
Passage E | 76 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 85 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 119 mm | |
⌀ centrage B | 200 mm | |
Profondeur centrage C | 5 mm | |
Poids | 29 kg | |
Vitesse de rotation max. | 2 500 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312906 250 | |
EAN / GTIN | 4062406154547 | |
Réf. fabricant | 312906 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de tour à 3 mors en fonte, centrage cylindrique 250 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 615.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,010.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Passage E | 76 | 76 |
Poids | 29 | 29 |
Hauteur sans mors H1 | 85 | 89 |
Matière | Fonte | Acier |
Vitesse de rotation max. | 2 500 | 3 500 |
⌀ centrage B | 200 | 200 |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale | Mandrins à couronne hélicoïdale |