Barre d’alésage GARANT Master Turn, acier, droite, ⌀ queue / dim. plaquette: 20/09mm

Réf.: 260030 20/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master
⌀ queue Ds 20 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A20R SCLCR/L09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 22 mm
Déport L3 11 mm
Hauteur de serrage L2 18 mm
Longueur de tête L1 36 mm
Longueur totale L 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260030 20/09
EAN / GTIN 4062406575779
Réf. fabricant 260030 20/09

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Barre d’alésage GARANT Master Turn, acier, droite, ⌀ queue / dim. plaquette: 20/09mm

Barre d’alésage GARANT Master Turn, acier, droite, ⌀ queue / dim. plaquette: 20/09mm

Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
CHF  190.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  1’010.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  1’015.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF  200.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  200.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  204.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  217.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  217.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  203.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  541.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  541.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  541.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale L 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 250 mm 200 mm 200 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 200 mm 180 mm 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 180 mm 250 mm 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 177 mm 177 mm 177 mm
Arrosage interne oui yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja oui
⌀ queue Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Type d'utilisation droite right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts droite
Déport L3 11 mm 13 mm 16 mm 13 mm 12 mm 13 mm 13 mm 13.1 mm 14.5 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 4.6 mm 13 mm 2 mm 13 mm 13 mm 14 mm 2 mm 13 mm 13 mm 13 mm 12.5 mm 13 mm 13 mm 13 mm 2 mm 13 mm 13 mm 11,1 mm 13 mm 13 mm 11 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Type de produit Barre d’alésage Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Boring Bar Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Barre d’alésage

Produits adaptés

De la même série "GARANT Master" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier