Barre d’alésage, acier 20/11 mm

Réf.: 261344 20/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 20 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norm DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A20R SVQCR/L11
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Plaquette adaptée VC.. 1103..
⌀ pré-perçage min. Dmin 24 mm
Déport L3 13 mm
Hauteur de serrage L2 19 mm
Longueur de tête L1 26,1 mm
Longueur totale L 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261344 20/11
EAN / GTIN 4045197656148
Réf. fabricant 261344 20/11

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier