Barre d’alésage GARANT Master Mute 20/11 mm

Réf.: 260920 20/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 8024
  • Vibration: amorti
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Mute
    ⌀ queue Ds 20 mm
    Taille plaquette 11 mm
    Type d'utilisation droite
    Norme DIN 8024
    Vibration amorti
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A20X STFCR/L11
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Plaquette adaptée TC.. 1102..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 25 mm
    Déport L3 13 mm
    Plage non serrable S 120 mm
    Longueur totale L 177 mm
    Longueur de col L1 100 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 47
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d’alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260920 20/11
    EAN / GTIN 4067263623151
    Réf. fabricant 260920 20/11

    Description

    Exécution:

    Queue ronde sans méplat de serrage.

    Remarque(s):

    Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "Master Mute" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier