{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Mute | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme | DIN 8024 | |
Vibration | amorti | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A20X SDUCR/L11 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 25 mm | |
Déport L3 | 13 mm | |
Plage non serrable S | 120 mm | |
Longueur totale L | 177 mm | |
Longueur de col L1 | 100 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 50 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 260326 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263619802 | |
Réf. fabricant | 260326 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |