Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute QC/20

Réf.: 264835 QC/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / type Prix unitaire TTC
  • Système: QC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Mute
    Type d'utilisation Gauche
    Système QC
    Arrosage interne oui
    Connexion porte-outils / tourelle 20 mm
    Code ISO Tête de coupe interchangeable SCLCL
    Plaquette adaptée CC.. 09T3..
    Angle d'attaque 95 degré
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 24 mm
    Déport L3 13 mm
    Longueur totale L 20 mm
    Vis pour plaquette 269023 2
    Type de produit Tête de coupe

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 264835 QC/20
    EAN / GTIN 4251414902435
    Réf. fabricant 264835 QC/20

    Description

    Adapté(s) pour:

    Corps de barres d’alésage 264890; 264894 et 264898.

    Remarque(s):

    Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d’alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "Master Mute" Afficher tout