Barre d’alésage GARANT Master Mute 12/07 mm

Réf.: 260327 12/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: DIN 8024
  • Vibration: amorti
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Master Mute
⌀ queue Ds 12 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Norm DIN 8024
Vibration amorti
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A12X SDUCR/L07
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 16 mm
Déport L3 9 mm
Plage non serrable S 72 mm
Longueur totale L 120 mm
Longueur de col L1 60 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 38
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260327 12/07
EAN / GTIN 4067263623311
Réf. fabricant 260327 12/07

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout