Barre d’alésage GARANT Master Turn, carbure, droite, ⌀ queue / dim. plaquette: 20/11mm

Réf.: 260330 20/11
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master
⌀ queue Ds 20 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A20R SDQCR/L11
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 25 mm
Déport L3 13 mm
Hauteur de serrage L2 18 mm
Longueur de tête L1 36 mm
Longueur totale L 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260330 20/11
EAN / GTIN 4062406576929
Réf. fabricant 260330 20/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GARANT Master" Afficher tout