Barre d’alésage GARANT Master Turn, carbure, droite, ⌀ queue / dim. plaquette: 25/11mm

Réf.: 260330 25/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master
⌀ queue Ds 25 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25R SDQCR/L11
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 31 mm
Déport L3 16 mm
Hauteur de serrage L2 23 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260330 25/11
EAN / GTIN 4062406576936
Réf. fabricant 260330 25/11

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GARANT Master" Afficher tout