{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 3X 6GX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,4 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 1,85 mm | |
Filetage ⌀ | 2 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 6 mm | |
Série | GARANT Master | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139205 M2 | |
EAN / GTIN | 4062406373573 | |
Réf. fabricant | 139205 M2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud à refouler machine GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type C 6GX M2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 50.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 31.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 34.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 1 |
Nombre de goujures | 3 | 3 | 1 |
Filetage ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Profondeur de filetage | 6 | 3 | 6 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes ;jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |