{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 3X 6GX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Carré corps □ | 8 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 9,35 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Profondeur de filetage | 30 mm | |
Série | GARANT Master | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139205 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406383589 | |
Réf. fabricant | 139205 M10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud à refouler machine GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type C 6GX, TiAlN, M: M10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 81.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 86.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 46.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 52.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 81.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas de filetage | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ perçage valeur indicative | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm |