Il existe une alternative à ce produit

TNMG 220408 CA515

Réf.: 251587 CA515
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TNMG 220408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA515
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PS
Prof. coupe ap 1 mm - 4,5 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 435 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251587 CA515
EAN / GTIN 4960664677719
Réf. fabricant TAB06421

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier