Porte-outils à bride 25/22 mm

Réf.: 251406 25/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 22 mm
Type d'utilisation droite
Norm Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils MTJNR/L 2525M22
Plaquette adaptée TN.. 2204..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 36 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis 259023 2
Sous-plaquette 259031 33
Bride de serrage 259038 13
Goupille 259049 2
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251406 25/22
EAN / GTIN 4045197650917
Réf. fabricant 251406 25/22

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier