{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | MTJNR/L 2525M16 | |
Plaquette adaptée | TN.. 1604.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 36 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Jeu de vis | 259023 2 | |
Garant sous plaquette | 259031 32 | |
Brides de serrage | 259038 14 | |
Goupille | 259049 6 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 251406 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197650900 | |
Réf. fabricant | 251406 25/16 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |