Porte-outils à bride 32/22 mm

Réf.: 251406 32/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 32 mm
    Taille plaquette 22 mm
    Type d'utilisation droite
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils MTJNR/L 3232P22
    Plaquette adaptée TN.. 2204..
    Largeur fonctionnelle L4 40 mm
    Longueur de tête L1 36 mm
    Longueur totale L 170 mm
    Jeu de vis 259023 2
    Sous-plaquette 259031 33
    Bride de serrage 259038 13
    Goupille 259049 2
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251406 32/22
    EAN / GTIN 4045197656919
    Réf. fabricant 251406 32/22

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier