PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3, Hexagonal: 3mm

Réf.: 674242 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.55 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  2.95 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
122 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PrecisionBits
Hexagonal 3 mm
Longueur totale 50 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674242 3
EAN / GTIN 7610733221233
Réf. fabricant E6.210/3

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux DIN 7426.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.