Porte-outils à bride, Gauche, Carré / plaquette: 25/22mm

Réf.: 251407 25/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 22 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils MTJNR/L 2525M22
Plaquette adaptée TN.. 2204..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 36 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis 259023 2
Sous-plaquette 259031 33
Bride de serrage 259038 13
Goupille 259049 2
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251407 25/22
EAN / GTIN 4045197650948
Réf. fabricant 251407 25/22